Beli Hitachi G10ss2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)
    Mulai

    Rp24.900

    HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)
    Deskripsi:
    - Handle for Hitachi Disc Grinder With Slide Switch G 10SS2 4inch 600W
    atribut:
    • Capacity Wheel Diameter (inch): 4
    • Input Power (W): 600
  2. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Medium Otomatis
    Mulai

    Rp57.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Medium Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Type: Pressure Switch Type
    • Power Source: Three Phase
  3. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  4. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  5. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  6. G Iron Pipe Fittings Sock
    27%
    Mulai

    Rp7.900

    G Iron Pipe Fittings Sock
    atribut:
    • Material: Iron
  7. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  8. G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    Mulai

    Rp13.900

    G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    atribut:
    • Material: Iron
  9. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  10. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  11. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  12. MASTER Carbon Brush
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    MASTER Carbon Brush
    Deskripsi:
    Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
  13. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  14. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
Daftar Harga Hitachi G10ss2 Terbaru November 2026
HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)Rp24.900
HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp5.699.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Medium OtomatisRp57.999.900
HITACHI Moulded Case Circuit Breaker (Pemutus Sirkuit/MCCB)Rp739.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
G Iron Pipe Fittings TeeRp11.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
G Iron Pipe Fittings Watermour (Pengunci Sambungan Pipa Galvanis)Rp28.900
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
Melzer Carbon BrushRp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)